Furniture handle design D handle MG-AL 35
Furniture handle design D handle MG-AL 35
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium formaöntvény |
Fényességi fok | Matt |
Szín | Fekete |
Hosszúság (L) | 168 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
Magasság (H) | 27.5 mm |
Vastagság (D) | 6.5 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 160 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 10 mm |