Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Furniture handle design D handle MG-AL 35

Furniture handle design D handle MG-AL 35

Art. N° 0685004026
EAN 4065746016438
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
Moulage d'aluminium sous pression

Niveau de brillance

Mat

Couleur

Noir

Longueur (L)

168 mm

Largeur (B)

20 mm

Hauteur (H)

27.5 mm

Épaisseur (D)

6.5 mm

Dimension entre les axes (A)

160 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre du filetage

4 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

10 mm