Furniture handle design D handle MG-A 16
Furniture handle design D handle MG-A 16
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable |
Structure de la surface | Brossé |
Longueur (L) | 188 mm |
Largeur (B) | 16 mm |
Hauteur (H) | 38 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 8 mm |