Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Furniersäge 2K

Furniersäge mit Korkgriff
HNDSAE-ALLZWCKSAE-325MM-2K

Art.-Nr. 5760031034

EAN 4053479245294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Furniersäge 2K

Art.-Nr. 5760031034
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
Hochwertige Handsäge mit 2-Komponenten-Kunstoff-Kork-Griff für schnelle präzise Schnitte in Holzwerkstoffen.

Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel


Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln



Induktiv gehärtete Zähne


  • Sauberer Schnitt sowie hohe Standzeiten

  • Sehr gute Spanabnahme bei Stoß (schnelle Eindringtiefe)


Lieferung inkl. Zahnschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Blattlänge

325 mm

Länge

420 mm

Zähne pro Längeneinheit

12 STK/Inch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen