Furnierleim
Furnierleim
FURNIERLEIM-28KG
Art.-Nr. 0892100015
EAN 4065746761987
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kurze Presszeiten bei relativ langer offener Zeit
Speziell zum Furnieren geeignet
Einfache Ausgussmöglichkeit
Durch Aufschrauben des Leimausgusshahns kann das 28-kg-Gebinde sauber und einfach in die Leimflasche oder den Leimroller abgefüllt werden.
Keine Geruchsbelästigung
Formaldehydfreier D2-Dispersionsleim
Universelle Verwendungsmöglichkeit
Gutes Auftragsverhalten in Leimauftragsmaschinen sowie bei manuellem Leimauftrag.
Hohe Verleimqualität
Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch. Sichere Verleimung aller Furnierarten. Furniere sind gut beizbar. Verursacht keine Verfärbungen.
Erfüllt Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN EN 204
Bei sehr saugfähigem Material und geringem Pressdruck muss verhältnismäßig viel Leim aufgetragen werden. Je höher der Pressdruck, desto geringere Auftragsmengen sind erforderlich. Bei grobporigem Furnier soll der Leim dünn aufgetragen werden, um einen Leimdurchschlag zu verhindern. Leimdurchschlag kann beim Beizen zu Farbveränderungen führen, da die Poren des Furniers bereits mit Leim ausgefüllt sind und ein Eindringen der Beize verhindert wird. Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche zu Blauverfärbung führen. Bei einer Presstemperatur über +50 °C kann es bei Nadelholzfurnieren zu einer Braunverfärbung kommen. Frische Leimspritzer sind mit Wasser entfernbar. Leim vor der Verarbeitung aufrühren und nach Gebrauch immer verschließen. Vor Frost schützen. Die Offene Zeit und die Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen, z. B. den Temperaturen, Feuchtigkeiten und Saugfähigkeiten der Werkstoffe, Auftragsmengen und Spannungen im Material beeinflusst. Der Klebstoff kann als formaldehydfrei definiert werden insofern, dass bei der Herstellung kein Formaldehyd eingesetzt wird. Während der Polymerisation können jedoch durch Nebenreaktionen Kleinstmengen entstehen. Die Würth Leime dürfen nur für nicht tragende Anwendungen eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Der Furnierleim ist sehr gut geeignet für die Furnierverleimung auf Spanplatten, Tischlerplatten und MDF-Platten. Flächenverleimung von Schichtstoffplatten (HPL-Platten) auf Holz, Spanplatten und MDF-Platten. Sowie Flächenverklebungen, Aufdopplung von Holzwerkstoffen und Flächenbeschichtungen von z.B. Schränken, Innentüren, Küchenarbeitsplatten, Türrahmen, Tischen oder Eckbänken. Erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN/EN 204 für dieVerleimungen im Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser und Kondenswasser.
Der Untergrund muss staub- und fettfrei sowie frei von Verschmutzungen aller Art sein, die der Verklebung schaden könnten. Optimale Holz feuchte liegt zwischen 8 und 12 Prozent. Leim einseitig mit einem Pinsel, Spachtel oder einem Leimroller gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Polyvinylacetat-Dispersion |
Gebinde | Kanister |
Inhaltsgewicht | 28 kg |
Beanspruchungsgruppe | D2 |
EN-Norm | 204 |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
pH-Wert | 5 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 18 bis 20 °C |
Offene Zeit min./max. / Bedingung | 10-14 min / bei 20°C und 150 g/m² |
Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt) | 5 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
Festkörperanteil min. | 45 % |
Holzfeuchtigkeit min./max. | 8-12 % |
Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max. | 80-150 g/m² |
Auftragsmenge bei Montageverklebung min. | 120 g/m² |
Auftragsmenge bei Montageverklebung max. | 160 g/m² |
Auftragsmenge bei Montageverklebung min./max. | 120-160 g/m² |
| Mindestpresszeiten* | ||
| bei Flächenverleimungen | bei 20°C | 15 – 20 Min |
| bei 50°C | 5 – 10 Min. | |
| bei 80°C | 1 – 5 Min. | |
| bei Furnierverleimungen | bei 20°C | 10 – 15 Min. |
| bei 50°C | 5 – 10 Min. | |
| bei 80°C | 1 – 5 Min. | |
| * Die Mindestpresszeiten beziehen sich auf die oben angegebenen Verarbeitungsbedingungen. Abweichungen der Verarbeitsbedingungen können die Presszeit verkürzen bzw. verlängern. | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!