Funnel trap
Funnel trap
TOPDRAIN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150216.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150218.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen |
Farge | Hvit |
Nominell bredde for DN utstrømning | DN 50 |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 100 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 130 °C |
Min./maks. høyde | 220-340 mm |
Høyde 2 | 124 mm |
Lengde | 300 mm |