Funktions-Langarmshirt Iso

Funktionsshirt Longsleeve Iso
FUNKTIONSSHIRT ISO ORANGE GRAU L

Art.-Nr. M450504002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Funktions-Langarmshirt Iso

Art.-Nr. M450504002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Langarmshirt ist ideal für die kalten Tage. Dank Mikrofleece besitzt es beste Isolationseigenschaften und ist sehr angenehm zu tragen. Optimal eignet es sich als "zweite Lage" - zwischen Haut und Jacke.
  • Gute Isoliereigenschaften, sehr angenehmes Tragegefühl

  • Brusttasche

  • Ärmelbündchen mit Daumenlöchern

  • Hohe Bewegungsfreiheit durch weiches Mikrofleece

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Orange
Grau

Größe

L

Werkstoff

100% Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen