Funksjonsforsterker for motorolje
Motorolje, funksjonsforsterker
FUNKSJONSFORBEDRER MOTOROLJE 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Øker motorens levetid
- Beskytter ventilene mot utbrenning
- Løsner avleiringer på harpiksbelagte stempelringer
- Fjerner oljeslam og fjerner blokkeringer i oljekanaler
- Nøytraliserer aggressive forbrenningssyrer
- Supplerer oppbrukte motoroljeingredienser
- Reduserer friksjonsmotstand
- Egnet for olje fortynnet med biodrivstoff
- Samsvarer med de nyeste API-standardene for motorolje
Dataark(X)
Tilsett innholdet i boksen i motoroljen hver gang motoren repareres eller oljen skiftes. I tillegg kan funksjonsforsterkeren for motorolje tilsettes når man diagnostiserer motorolje.
300 ml er tilstrekkelig for 4,5 liter motorolje. 1. 000 ml er tilstrekkelig for 10 liter motorolje.
Ideell dosering: 10 %. Reduser ren olje i henhold til oljenivået.
Innhold | 300 ml |
Farge | Grønn |
Lukt | Oljete |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,85 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 180 °C |