Funksjonsforsterker automatgir
Giroljetilsetning, funksjonsforsterker
FUNKSJONSFORBEDRER MANUELLGIR 125 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Smøremiddel med høy ytelse
- Reduserer slitasje ved hjelp av OMC2-teknologi
- Stabiliserer viskositet
- Bremser forringelse av oljen
- Beskytter mot korrosjon
- Gir komponentene lenger levetid
- Sikrer rene, presise girskift
- Reduserer friksjonsrelatert støy
Konsentrasjon av aktivt middel i henhold til internasjonal spesifikasjon
For maksimal trykkbelastning
Ikke egnet for polyglykololjer
Dataark(X)
Bruk når det kommer lyder fra girkassen, ved girskiftproblemer og som et forebyggende tiltak hver gang giroljen skiftes og hver gang girkassen repareres.
Egnet for alle mineralske og syntetiske giroljer.
Skru på påfyllingsslangen, og tilsett innholdet i boksen i girkasseoljen ved å vippe ventilen. Mengden ytelsesforsterker må ikke overstige 10 % av det totale giroljevolumet. Innholdet i én boks er tilstrekkelig for 2,5 liter girkasseolje.
Innhold | 125 ml |
Farge | Rød |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Tetthet | 0,8 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |