Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funkhandsender 2 Kanal

Funkhandsender für Mehrfachverriegelung ENEO
ZB-ENEO-KOMB-FUNKHNDSEND-2KANAL

Art.-Nr. 0688528607
EAN 4056807347196
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
Die Funkhandsender bieten die Möglichkeit zwei Eneo CC Schlösser per Knopfdruck zu öffnen
  • Jede Taste am Handsender kann für je eine Eneo CC Mehrfachverriegelung belegt werden

  • Sehr kleine, kompakte Bauweise

  • Hoher Sicherheitsgrad

  • Bei jedem Öffnen des Schlosses wird ein neuer Übertragungscode erstellt und verschlüsselt versendet
Hinweis

Der Funkempfänger (integriert im Eneo CC Schloss) verfügt über einen bestimmten Code.


Nur wenn der Code des Funkempfängers und des Handsenders übereinstimmen, akzeptiert der Empfänger die Signale des Senders.


Pro Schloss können max. 30 Funhandsender eingelernt werden.


Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo CC

Werkstoff

Metall/Kunststoff

Oberfläche

Verchromt / A2 Optik

Farbe

Schwarz

Breite (B)

30 mm

Länge x Breite x Höhe

55 x 30 x 13,5 mm

Übertragungstechnologie

Rolling Code

Ausgangsspannung

12 V/AC

Frequenz

433.92 MHz

Sendeleistung (in dBm) min.

4.77 dBm

Sendeleistung (in dBm) max.

10 dBm

Umgebungstemperatur min./max.

-20 bis 72 °C

Reichweite Bedingung

bei freier Sicht auf die Tür und voller Batterie

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterielebensdauer

18 - 24 Monate

Funkzulassung

AT
BE
CH
DE
DK
ES
PT
LT
LU
IS
FI
IE
IT
GR
FR
GB
NL
NO
SE
CZ

Normen

EN 300220-1, EN 300220-2, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62479, EN 60950-1

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

Lieferumfang

1x Handsender,inkl. 1x Batterie Typ 27A-12 V

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-16

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
x 1 St.
Elektronische Mehrfachverriegelung Eneo CC

MEFACHVRIGL-ENEO-CC-KOMB-SILBR-65-92-20

Kombinationsverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen