Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funkfernbedienung für LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

Funk-Fernbedienung zu LED-T-24-3-RGB + EW
SCHALT-EL-FUNK-FERNBED-LED-T-12-3-RGB+EW

Art.-Nr. 0976502488

EAN 4062856568864

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funkfernbedienung für LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

Art.-Nr. 0976502488
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
Funk-Fernbedienung für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
  • Funk-Fernbedienung für LED-Trafo LED-T- 12-3-RGB+EW

  • Steuerung von RGB-Leuchten und EW-Leuchten mit einer Fernbedienung

  • Stufenlose Einstellunhg der Farbtemperatur und Lichtfarbe (RGB)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

95 mm

Breite

40 mm

Höhe

14 mm

Schutzart IP

IP 20

Lieferumfang

1 x Fernbedienung mit Batterie

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-30W

LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-60W

LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-75W

LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß