Funkfernbedienung W-FS

Funkfernbedienung f. Rolll.-o. Lichtsteuerung W-FS
FUNKFRNBEDIEN-EL-10-K-ROLLLAD-LICHT-W-FS

Art.-Nr. 0688908063

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Funkfernbedienung W-FS

Art.-Nr. 0688908063

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS
  • Zur Steuerung der Rollladen, welche mit dem Rollladen-Funkempfänger ausgestattet sind

  • Zur Steuerung von Licht, welches über die Funk-Steckdose angeschlossen ist

  • Als 1-Kanal, 5-Kanal- oder 10-Kanal-Variante erhältlich, wodurch sich z. B. Rollladen in unterschiedlichen Gruppen unabhängig voneinander steuern lassen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Reinweiß

Länge

122 mm

Breite

38 mm

Höhe

18 mm

Betriebsspannung

3 V

Anzahl Kanäle

10 STK

Betriebstemperatur min.

-10 °C

Betriebstemperatur max.

55 °C

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Funkfrequenz

868.3 MHz

Mit integrierter Antenne

Nein

Schutzart IP

IP 20

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen