Funk- und Zigbee-Steuerung
Funk- und Zigbee-Steuerung 12V
SCHALT-EL-(FUNK-ZIGBEE-STEUERUNG)-12V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
App oder Fernbedienung
- Gateway zu Anbindung des Trafos LED-T-12-5 und der 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimm-
- steuerung 12V an Smart Home Netzwerke
- Ansteuerung über Spracheingabe, App oder Fernbedienung
- Sprachsteuerung in Verbindung mit einer Zigbee Bridge (z.B. Philips Hue) und einem
- Smart Speaker (z.B. Amazon Echo)
- Bis zu 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 230 V |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 64 mm |
Breite | 64 mm |
Höhe | 14,4 mm |
Frequenz | 2.4 GHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Funk-/Zigbee-Steuerung, 1 x Steckernetzteil mit USB-Anschlusskabel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!