Funk-Türkontaktschalter EASYLUX 12V/24V
Funk-Türkontaktschalter EASYLUX 12/24 V
STEURNG-FUNK-TK-SEN-EASYLUX-12/24V-SCHW
Art.-Nr. 0976520077
EAN 4099618232763
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten der LED-Leuchten
- Sonstige Funktionen siehe Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 3 V |
Anschlussart | Kabellos (wireless) |
Montageart | Zum Einlassen |
Reichweite | 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 42,8 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe | 10 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!