Funk-Terrassentürantrieb FCA3000
TRSHLOANTR-TERRASSE-FCA3000-VS-SILBER
Art.-Nr. 0688580100
EAN 4062856847297
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell und einfach montiert
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D Alarm Sensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
- Leichtes Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektrische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe
Es können max. 9 Öffnungsmedien angelernt werden. z.B. 8 x CFF3000 (Funk– Fernbedienung) und 1 x CFT3000 (Funk- Tastatur)
Die Terrassentür sollte vor der Montage auf Leichtgängigkeit geprüft werden
Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Terrassendrehtüren |
Schließart | Verschiedenschließend |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Abdeckung | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Schlüssel | Stahl |
Farbe Abdeckung | Silber |
Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Stiftlänge min./max. | 34-52 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand min. | 30 mm |
Anzahl Benutzer max. | 40 STK |
Steuerungssystem | Funk-Handsender CFF3000, Funk-Tastatur CFT3000 |
Datenübertragungsart | Proprietärer Funk |
Frequenz | 868 MHz |
Umgebungstemperatur min./max. | 0 bis 40 °C |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V LR6 AA |
Akku-/Batterieanzahl | 6 STK |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EN-Norm | 1627 |
Lieferumfang | 1x Funk Terrassentürantrieb, 6x Batterien Mignon AA, 1x Befestigungsmaterial, 2x Schlüssel, 1x Betriebsanleitung, 1x Balkontürgriff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!