Funk-Tastatur CFT3000
Funk-Tastatur CFT3000
ZB-FUNK-TASTATUR-CFT3000-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Einfach, flexibel und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- Leichtes Einlernen
- Hinterbeleuchtetes Display mit hochwertiger Touch Oberfläche
Es können max. drei FCA3000 Terrassentürantrieb angelernt werden. Per Tastatur können bis zu 32 verschiedene Codes angelegt werden
Die Tastatur sollte in Reichweite der Antriebe montiert werden
Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Durch leichtes Anklopfen des Display wird diese aus dem Ruhemodus geweckt und ist für die Eingabe des Zutrittscodes bereit
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Terrassendrehtüren |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff Abdeckung | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Abdeckung | Weiß |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Anzahl Benutzer max. | 32 STK |
Datenübertragungsart | Proprietärer Funk |
Frequenz | 868 MHz |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 bis 55 °C |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon LR6 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Lieferumfang | 1x Funk Tastatur, 4x Batterien Mignon AA, 1x Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!