Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funk-Tastatur CFT3000

Funk-Tastatur CFT3000
TSTTR-FNK-F.TRSHLOANTR-CFT3000-SILBR

Art.-Nr. 0688580200

EAN 4062856847204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Tastatur CFT3000

Art.-Nr. 0688580200
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
Höchster Bedienkomfort durch einfaches Eingeben eines individuell erstellten Zahlencodes
  • Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen

  • Einfach, flexibel und kabellose Montage

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung

  • Leichtes Einlernen

  • Hinterbeleuchtetes Display mit hochwertiger Touch Oberfläche
Hinweis

Es können max. drei FCA3000 Terrassentürantrieb angelernt werden. Per Tastatur können bis zu 32 verschiedene Codes angelegt werden



Die Tastatur sollte in Reichweite der Antriebe montiert werden



Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Durch leichtes Anklopfen des Display wird diese aus dem Ruhemodus geweckt und ist für die Eingabe des Zutrittscodes bereit

Einsatzbereich

Privatbereich

Geeignet für

Terrassendrehtüren

Montageart

Aufputz, Zum Anschrauben

Werkstoff Abdeckung

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Abdeckung

Silber

DIN-Richtung

DIN R/L

Anzahl Benutzer max.

32 STK

Datenübertragungsart

Proprietärer Funk

Frequenz

868 MHz

Umgebungstemperatur min./max.

-10 bis 55 °C

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Mignon LR6

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Lieferumfang

1x Funk Tastatur, 4x Batterien Mignon AA, 1x Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000

TRSHLOANTR-TERRASSE-FCA3000-VS-SILBER

Höchster Bedienkomfort einer Terrassentür, da diese von außen über eine Funk Fernbedienung oder Tastatur geöffnet und geschlossen wird
x 1 St.
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000

TRSHLOANTR-TERRASSE-FCA3000-VS-WEISS

Höchster Bedienkomfort einer Terrassentür, da diese von außen über eine Funk Fernbedienung oder Tastatur geöffnet und geschlossen wird
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sichtschutz CSS3000

SICHTSHTZ-(F.FUNKTSTTR-CSS3000)-SILBR

Höchster Bedienkomfort, da bessere Lesbarkeit des Displays und Schutz vor Ablesen der Code-eingabe durch Dritte
x 1 St.
Sichtschutz CSS3000

SICHTSHTZ-(F.FUNKTSTTR-CSS3000)-WEI

Höchster Bedienkomfort, da bessere Lesbarkeit des Displays und Schutz vor Ablesen der Code-eingabe durch Dritte
x 1 St.
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen