Funk-Schalter
Funk-Schalter für LED-Transformator T-12-5
SCHALT-EL-FUNKSCHALT-FUER-LED-T-12-5
Art.-Nr. 0976502469
EAN 4062856568475
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk-Schalter für LED-Trafo LED-T-12-5 in Verbindung mit Steuerungsmodul 2 oder 3
- Funktion: An/Aus, Einstellung der Farbtemperatur in 3 Stufen oder stufenlos, stufenloses Einstellen der Helligkeit
- Mehrere Funk-Schalter pro Trafo möglich, so dass eine Wechselschaltung eingerichtet werden kann
- Montage: Lose als Hand-Funkfernbedienung, zum Einbohren oder auch zum Einstecken
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben, Zum Einlassen |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Stahlfarben, Schwarz |
Höhe | 13,1 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Einbaudurchmesser | 35 mm |
Einbautiefe | 10,6 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Funk-Schalter inkl. Batterie, 1 x Einbauring, 1 x Anbaugehäuse |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!