Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 12/24 V
STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen, stufenloses Einstellen der Lichtfarbe bei LED-RGB-Leuchten und stufenloses Einstellen der Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Mehrere EASYLUX 24 V-3 Module können angelernt und zusammen geschaltet werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 3 V |
Anschlussart | Kabellos (wireless) |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Dimmbar | Ja |
Funkfrequenz | 2.4 GHz |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 76 mm |
Breite | 38,2 mm |
Höhe | 12 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Fernbedienung inkl. Montageplatte und Befestigungsmaterial |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!