Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/82G7B2zyH9A

Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI - 1
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI - 2

Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 12/24 V
STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI

Art.-Nr. 0976520088

EAN 4099618241765

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

Art.-Nr. 0976520088
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
Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
  • Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen, stufenloses Einstellen der Lichtfarbe bei LED-RGB-Leuchten und stufenloses Einstellen der Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten

  • Mehrere EASYLUX 24 V-3 Module können angelernt und zusammen geschaltet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Eingangsspannung

3 V

Anschlussart

Kabellos (wireless)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

76 mm

Breite

38,2 mm

Höhe

12 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-3

Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX

WANDMNTGPL-DP-FERNBED-EASYLUX-SCHWARZ

Zur Montage von zwei EASYLUX Fernbedienungen nebeneinander als Wandschalter
x 1 St.
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX

WANDMNTGPL-DP-FERNBED-EASYLUX-WEISS

Zur Montage von zwei EASYLUX Fernbedienungen nebeneinander als Wandschalter
x 1 St.
Blindabdeckung für Wandmontageplatte EASYLUX

BLIABDE-F.EASYLUX-SCHWARZ

Zur Abdeckung des freien Feldes bei der Doppelmontageplatte, wenn nur eine Fernbedienung eingesetzt wird
x 1 St.
Blindabdeckung für Wandmontageplatte EASYLUX

BLIABDE-F.EASYLUX-WEISS

Zur Abdeckung des freien Feldes bei der Doppelmontageplatte, wenn nur eine Fernbedienung eingesetzt wird