Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 12/24 V
STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-SCHW
Art.-Nr. 0976520087
EAN 4099618240461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen, stufenloses Einstellen der Lichtfarbe bei LED-RGB-Leuchten und stufenloses Einstellen der Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Mehrere EASYLUX 24 V-3 Module können angelernt und zusammen geschaltet werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 3 V |
Anschlussart | Kabellos (wireless) |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 76 mm |
Breite | 38,2 mm |
Höhe | 12 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!