Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tR3J-nPLNk4

Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI - 1
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI - 2

Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V

Funk-Fernbedienung EASYLUX 12/24 V
STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-12/24V-WEI

Art.-Nr. 0976520082

EAN 4099618232848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V

Art.-Nr. 0976520082
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
Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-2 und 12 V-4 sowie EASYLUX 24 V-2 und 24 V-4
  • Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen, stufenloses Einstellen der Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten

  • Hohe Flexibilität: Mit der Fernbedienung können mehrere Steuerungsmodule angelernt und entweder zusammen geschaltet oder in bis zu 4 unterschiedlichen Kanälen aufgeteilt gesteuert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Eingangsspannung

3 V

Anschlussart

Kabellos (wireless)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

76.6

Breite

38.2

Höhe

12

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX

WANDMNTGPL-DP-FERNBED-EASYLUX-SCHWARZ

Zur Montage von zwei EASYLUX Fernbedienungen nebeneinander als Wandschalter
x 1 St.
Doppel-Wandmontageplatte für Fernbedienung EASYLUX

WANDMNTGPL-DP-FERNBED-EASYLUX-WEISS

Zur Montage von zwei EASYLUX Fernbedienungen nebeneinander als Wandschalter
x 1 St.
Blindabdeckung für Wandmontageplatte EASYLUX

BLIABDE-F.EASYLUX-SCHWARZ

Zur Abdeckung des freien Feldes bei der Doppelmontageplatte, wenn nur eine Fernbedienung eingesetzt wird
x 1 St.
Blindabdeckung für Wandmontageplatte EASYLUX

BLIABDE-F.EASYLUX-WEISS

Zur Abdeckung des freien Feldes bei der Doppelmontageplatte, wenn nur eine Fernbedienung eingesetzt wird