Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funk-Farb- und Dimmsteuerung für FLB-24-19-EW

LED-Farbsteuerung zu FLB-24-19-EW
FUNK-SCHALT-EL-FARB-STEUER-ZU-FLB-24-19

Art.-Nr. 0976506101

EAN 4062856506361

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Farb- und Dimmsteuerung für FLB-24-19-EW

Art.-Nr. 0976506101
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
Dimm- und Farbtemperatursteuerung, passend für LED-Lichtband FLB-24-19
  • Dimm-Steuerung

  • Steuerung der Farbtemperatur (3000 - 6500K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Steuerungssystem

Mit Anbaufunkfernbedienung

Eingangsspannung min./max.

12-24 V

Eingangsspannung min.

12 V

Eingangsspannung max.

24 V

Ausgangsleistung min.

144 W

Ausgangsleistung max.

288 W

Anschlussart (primär)

Schraubklemme

Anschlussart (sekundär)

Schraubklemme

Anzahl Anschlüsse

1

Werkstoff Gehäuse

Aluminium

Farbe Gehäuse

Silber

Länge

65 mm

Breite

38 mm

Höhe

25 mm

Frequenz

1000 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Dimm- und Farbtemperatursteuerung inkl. Fernbedienung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen