Funk-Dimmsteuerung
Funk-Dimmsteuerung 12V
SCHALT-EL-F-DIMMST-12V-O.FUNKFRNBEDIEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk-Dimmsteuerung mit oder ohne Fernbedienung, mit folgenden Funktionen
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Steuerungssystem | Ohne Funkfernbedienung |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsleistung max. | 30 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LED A |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 180 mm |
Kabellänge (sekundär) | 180 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 76 mm |
Breite | 39 mm |
Höhe | 16 mm |
Frequenz | 300 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Funk- Dimmsteuerung mit Anschlussleitungen 180 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!