Funk-Dimmcontroller
Funk-Dimmcontroller 24V mit 4-Kanal Fernbedienung
SCHALT-EL-4K-F-DIMMCONTR-24V-80W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk-Dimmsteuerung mit 4-Kanal-Fernbedienung, mit folgenden Funktionen
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung
- Mit 4-Kanal-Funkfernbedienung können 4 Dimmsteuerungen separat angesteuert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 80 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 100 mm |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 12 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 78 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Dimm-Controller mit. Anschlussleitung 100 mm und 12-fach-Verteiler, 1 x 4-Kanal-Funkfernbedienung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!