Funk-Dimm- und Farbsteuerung
Funk-Farb- und Dimmsteuerung 24V
SCHALT-EL-F-FARB-DIMM-CONTR-24V-O-F
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk-Farb- und Dimmsteuerung mit oder ohne Fernbedienung, mit folgenden Funktionen
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Stufenloses Einstellen der Farbtemperatur über Fernbedienung
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung über Fernbedienung
- Mit 4-Kanal-Funkfernbed können 4 Farb-/Dimmsteuerungen separat angesteuert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Steuerungssystem | Ohne Funkfernbedienung |
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 75 W |
Kabellänge (primär) | 100 mm |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 96 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Farb- und Dimm-Controller mit 4-fach-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!