Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Funk-Dimm- und Farbsteuerung

Funk-Farb- und Dimmsteuerung 24V
SCHALT-EL-F-FARB-DIMM-CONTR-24V-M-4K-F

Art.-Nr. 0976504410

EAN 4056807744995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Dimm- und Farbsteuerung

Art.-Nr. 0976504410
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
Funk-Dimm- und Farbsteuerung 24V aus Kunststoff
  • Funk-Farb- und Dimmsteuerung mit oder ohne Fernbedienung, mit folgenden Funktionen

  • Licht an-/ausschalten über Fernbedienung

  • Stufenloses Einstellen der Farbtemperatur über Fernbedienung

  • Stufenloses Dimmen über Fernbedienung über Fernbedienung

  • Mit 4-Kanal-Funkfernbed können 4 Farb-/Dimmsteuerungen separat angesteuert werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Steuerungssystem

Mit Anbaufunkfernbedienung

Eingangsspannung

24 V

Ausgangsspannung

24 V

Ausgangsleistung

75 W

Kabellänge (primär)

100 mm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

4 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

96 mm

Breite

45 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Farb- und Dimm-Controller mit 4-fach-Verteiler, 1 x 4-Kanal-Funkfernbedienung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen