Funk-Dimm-Controller

Funk-Dimmsteuerung 24V
SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-75W-OHNE-F-FERNB

Art.-Nr. 0976504212

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Funk-Dimm-Controller

Art.-Nr. 0976504212

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für LED-Leuchten 24 V

Steckfertig und optional


Für jede Neuinstallation oder nachträglich Erweiterung eines bestehenden Systems.



Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten


Mit einer Reichweite von ca. 15 m



Beliebig viele Funk-Controller ansteuern


mit einer Fernbedienung



Mit Memory-Funktion


Nach der Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Steuerungsystem

Ohne Funkfernbedienung

Eingangsspannung

24 V/DC

Ausgangsspannung

24 V/DC

Ausgangsleistung

80 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LD2

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Kabellänge (primär)

100 mm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

12 Stck

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

78 mm

Breite

40 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Dimm-Controller 24V/75W inkl. Anschlussleitung 0,1m mit Stecksystem LD2 primärseitig und Anschlussleitung 0,1 m mit Verteilerbox, Stecksystem LD2 sekundärseitig

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-15W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-ET-LED-12FACH-LD2-30W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-12FACH-LD2-75W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück
Elektronischer Sicherheitstransformator

TRAFO-LED-6FACH-LD2-5W-24V-DC

Für LED-Leuchten 24 V
x 1 Stück