Funk-Dimm-Controller für LED-Leuchten 24 V
Funk-Dimmsteuerung 24V
SCHALT-EL-F-DIMMST-24V-75W-EINB-F-FERNB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funk-Dimmsteuerung mit oder ohne Fernbedienung, mit folgenden Funktionen
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Stufenloses Dimmen über Fernbedienung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Steuerungssystem | Mit Einbaufunkfernbedienung |
Montageart | Zum Einlassen |
Eingangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsleistung | 80 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 100 mm |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 12 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 78 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 16 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Einbaudurchmesser | 35 mm |
Einbautiefe | 12 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Dimm-Controller mit Anschlussleitung 100 mm mit bzw. ohne Fernbedienung, 1 x Leuchtenverteiler, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!