Funk-Bewegungsmelder
Funk-Bewegungsmelder mit Dämmerungsfunktion
SCHALT-EL-FUNK-BEWEGUNGSMELD-12V
Art.-Nr. 0976502203
EAN 4062856564835
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar in Verbindung mit 1-Kanal-Farb und Dimmsteuerung 12V und dem Trafo LED-T-12-5
- Funktionen: An/Aus, Dimmen und Ändern der Farbtemperatur
- Mit Dämmerungsfunktion
- Einfache Montage mittels Magnetbefestigung
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Eingangsspannung | 3 V |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 87 mm |
Breite | 29 mm |
Höhe | 19 mm |
Frequenz | 2,4 GHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Lieferumfang | 1 x Funk-Bewegungsmelder mit Befestigungsplatte und Batterie |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!