Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-SCHW Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-SCHW
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-edYfH2j0no

Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-SCHW - 1
Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V - STEURNG-FUNK-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-SCHW - 2

Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V

STEURNG-FUNK-PIR-SEN-EASYLUX-12/24V-SCHW

Art.-Nr. 0976520079

EAN 4099618232862

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Funk-Bewegungsmelder EASYLUX 12V/24V

Art.-Nr. 0976520079
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
Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
  • Schaltfunktionen: An-/Ausschalten der LED-Leuchten

  • Sonstige Funktionen siehe Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Eingangsspannung

3 V

Anschlussart

Kabellos (wireless)

Montageart

Zum Einlassen

Reichweite

3 m

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

42,8 mm

Breite

43 mm

Höhe

23 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern