Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fune di posizionamento

Cordino di posizionamento con anticaduta
CORDINO-COMFORT-2M-EN358 / EN353-2

Cod. art. 0899032016

EAN 4045989426447

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fune di posizionamento

Cod. art. 0899032016
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
Con anticaduta per la regolazione continua del posizionamento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il posizionamento al posto di lavoro e per mantenere le mani libere

Norma EN

358

Lunghezza

2 m

Diametro

12 mm

Capacità di carico max

140 kg