Fune di collegamento a Y per ancoraggio alternato
Fune di collegamento a Y
FUNE DI COLLEG.A Y 1,5 MT EN354/355
Cod. art. 0899032015
EAN 4045989243914
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un ancoraggio rapido e semplice a tubi con ∅ fino a 59 mm con grande moschettone in acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Consente una protezione ottimale durante la salita e la discesa in lavori che richiedono più spostamenti (lavori su tralicci, costruzione di ponteggi, ecc.)
Norma EN | 354, 355 |
Lunghezza | 1,5 m |
Ideale per | Tubo con diametro massimo fino a 59 mm |
Capacità di carico max | 100 kg |