Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Fuktighetsmåler enkel

Fuktighetsmåler enkel

Art.-nr. 071553 180
EAN 4045727862735
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
Compact wood moisture measuring unit for all applications (with a mean calibration for European woods)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. måleområde for trefuktighet

6-44 %

Min./maks. temperaturområde

0 til 40 °C

Lengde

160 mm

Bredde

40 mm

Høyde

21 mm

Materiale til hus

Plast

Farge

Rød
Svart

Batteribetegnelse

Rund celle

Antall oppladbare batterier/batterier

3 STK

Fuktighetsmåler enkel inkludert:
3 x
Litiumknappcelle 3 V

KNAPPECELLEBATTERI CR2032 3V

Beskrivelse: Lavt nivå av selvutlading
Antall: 3 x