Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenschnur RP 55

Fugenschnur RP 55
FUGENSCHNUR 20MMX 20M

Art.-Nr. 0898000514

EAN 4046778863269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugenschnur RP 55

Art.-Nr. 0898000514

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geprüfter Baustoff der Baustoffklasse A 1 entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-MPA-E-06-531
  • Einsatzbereich: zu verarbeiten im Fugensystem J 2

  • Geprüft für Fugen zwischen Bauteilen mit Gleichartiger Belastung und Verformung, sowie Scherbelastung, die als Stufenfugen (mehrstufige Fugen) und als lineare Stoßfugen (einstufige Fugen) ausgebildet sein können

  • Geprüfte Fugenbreiten 10 bis 55 mm

  • Einfache und schnelle Verarbeitung der flexiblen und elastischen Fugenschnur

  • Die Fixierung der Fugenschnüre als Montagehilfe mit nichtbrennbarem Kleber ist zulässig und hat keinen negativen Einfluss auf die Feuerwiderstandsklasse
Leistungsnachweis

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098

Anwendungsgebiet

Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung

Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit (brennbarer) Füllung

Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit Versiegelung und mit (brennbarer) Füllung

Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung

Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit Versiegelung

Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung

Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098

Weitere Informationen und technische Details sind dem aktuellen Anwendbarkeitsnachweis zu entnehmen.


Die abgebildetenen Anwendungsbilder dienen lediglich als Beispiele. Die exakten Einbausituationen/Anwendungsfälle sind dem Anwendbarkeitsnachweis zu entnehmen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mineralfaserdichtungsschnur (kurz Fugenschnur RP 55) für Fugendichtungen in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30 – F 120 und tragenden und nichttragenden raumabschließende Massivwände der Feuerwiderstandsklassen F 30 – F 120 entsprechend dem allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098.

Anzahl Rollen

5 STK

Rollenlänge

20 m

Durchmesser

20 mm

Fugenbreite min./max.

12-17 mm

Feuerwiderstandsklasse

F120

Baustoffklasse

A1 - Nicht brennbar

Farbe

Graubraun

Nenndurchmesser und Anzahl der einzubauenden Lagen der Fugenschnur Die Dimensionierung – Nenndurchmesser – und Anzahl der einzubauenden Lagen der Fugenschnur
RP 55 in Abhängigkeit von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und den zulässigen Fugenbreiten auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bewegungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Fugenbreite Schnurdurchmesser Feuerwiderstandsklasse der Wand- oder Deckenbauteile
Mindestbauteildicke (d)
Anzahl der Fugenschnüre bei Fugen zwischen
Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Anzahl der Fugenschnüre bei Fugen zwischen
Bauteilen mit Scherbelastung
F 30 A
d> 100 mm
F 60 A
d> 100 mm
F 90 A
d> 100 MM
F 120 A
d> 120 mm
F 30 A
d> 120 mm
F 60 A
d> 120 mm
F 90 A
d> 150 MM
F 120 A
d> 150 mm
< 10 mm 12 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 3
< 12 mm 15 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 3
< 17 mm 20 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 3
< 27 mm 30 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 2*)
< 37 mm 40 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 2*)
< 47 mm 50 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 2*)
< 55 mm 60 1 1 1 2 1*) 1*) 2*) 2*)
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Brandschutzsilikon elastisch (B1)

BS-SIL-ELA-WEI-310ML

Schwer entflammbares (B1) Brandschutzsilikon zur Versiegelung von Brandschutzfugen zwischen mineralischen Bauteilen
Brandschutzsilikon elastisch (B1)

BS-SIL-ELA-GRAU-310ML

Schwer entflammbares (B1) Brandschutzsilikon zur Versiegelung von Brandschutzfugen zwischen mineralischen Bauteilen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen