Fugenschnur RP 55
Fugenschnur RP 55
FUGENSCHNUR 15MMX100M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatzbereich: zu verarbeiten im Fugensystem J 2
- Geprüft für Fugen zwischen Bauteilen mit Gleichartiger Belastung und Verformung, sowie Scherbelastung, die als Stufenfugen (mehrstufige Fugen) und als lineare Stoßfugen (einstufige Fugen) ausgebildet sein können
- Geprüfte Fugenbreiten
10 bis 55 mm - Einfache und schnelle Verarbeitung der flexiblen und elastischen Fugenschnur
- Die Fixierung der Fugenschnüre als Montagehilfe mit nichtbrennbarem Kleber ist zulässig und hat keinen negativen Einfluss auf die Feuerwiderstandsklasse
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098
* Grauer Riese, Lieferzeit beachten.
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit (brennbarer) Füllung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit Versiegelung und mit (brennbarer) Füllung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit Versiegelung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098
Weitere Informationen und technische Details sind dem aktuellen Prüfzeugnis zu entnehmen.
Datenblätter(X)
Mineralfaserdichtungsschnur (kurz Fugenschnur RP 55) für Fugendichtungen in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30 – F 120 und tragenden und nichttragenden raumabschließende Massivwände der Feuerwiderstandsklassen F 30 – F 120 entsprechend dem allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098.
Anzahl Rollen | 5 STK |
Rollenlänge | 20 m |
Durchmesser | 15 mm |
Fugenbreite min./max. | 10-12 mm |
Feuerwiderstandsklasse | F120 |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Dichtungsbandstärke bei Anlieferung | 15 mm |
Farbe | Graubraun |
Fugenbreite | Schnurdurchmesser | Feuerwiderstandsklasse der Wand- oder Deckenbauteile Mindestbauteildicke (d) | |||||||
Anzahl der Fugenschnüre bei Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung | Anzahl der Fugenschnüre bei Fugen zwischen Bauteilen mit Scherbelastung | ||||||||
Nenndurchmesser und Anzahl der einzubauenden Lagen der Fugenschnur Die Dimensionierung – Nenndurchmesser – und Anzahl der einzubauenden Lagen der Fugenschnur RP 55 in Abhängigkeit von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und den zulässigen Fugenbreiten auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bewegungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. | |||||||||
F 30 A d> 100 mm | F 60 A d> 100 mm | F 90 A d> 100 MM | F 120 A d> 120 mm | F 30 A d> 120 mm | F 60 A d> 120 mm | F 90 A d> 150 MM | F 120 A d> 150 mm | ||
< 10 mm | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 3 |
< 12 mm | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 3 |
< 17 mm | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 3 |
< 27 mm | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 2*) |
< 37 mm | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 2*) |
< 47 mm | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 2*) |
< 55 mm | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1*) | 1*) | 2*) | 2*) |
*) Bei Scherbelastung ist in Decken die (untere) Fugenschnur um > 25 mm zurückversetzt einzubauen, in Wänden sind bei mehr als einer Fugenschnur die beiden äußeren Fugenlagen um > 25 mm zurückversetzt anzuordnen. |