Fugenschneider CS502 Clipper
Fugenschneider CS502 Clipper
FUGSHND-CS502
Art.-Nr. 9501022921
EAN 4068362184086
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Fugenschneider CS502 Clipper beeindruckt mit einem großen Trennscheibendurchmesser, der präzise Schnitte mit einer Tiefe von bis zu 170 mm ermöglicht
- Dank seiner starken Leistung ist er ideal für anspruchsvolle Aufgaben geeignet
- Ein großzügiger Tank sorgt für längere Betriebszeiten ohne häufiges Nachfüllen
- Der ergonomisch gestaltete Handgriff minimiert Vibrationen und bietet Komfort bei längerem Einsatz
- Ein moderater Schalldruckpegel sorgt für eine akzeptable Geräuschkulisse während des Betriebs
Inklusive Diamantscheibe Ø 450 mm Classic Asphalt.
Datenblätter(X)
Ideal für präzise Schneidarbeiten im Tiefbau/Straßenbau und Hochbau geeignet.
Trennscheibendurchmesser max. | 450 mm |
Aufnahmedurchmesser | 25,4 mm |
Schnitttiefe max. | 170 mm |
Leistung | 13 PS |
Hubraum | 120 cm³ |
Fassungsvermögen Kraftstoff | 5 l |
Schalldruckpegel (am Ohr der Bedienperson) | 105 dB |
Garantierter Schallleistungspegel LWA | 105 dB |
Vibration hinterer Handgriff min. | 2,8 m/s² |
Vibration hinterer Handgriff max. | 2,8 m/s² |
Vibration vorderer Handgriff min. | 2,8 m/s² |
Vibration vorderer Handgriff max. | 2,8 m/s² |
Kraftstoffart | Benzin |
Maschinengewicht | 112 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!