Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenmörtel CERAfix® 506

Fugenmörtel CERAfix 506
FUGMAS-(CERAFIX-506)-SILBERGRAU-5KG
CERAFIX

Art.-Nr. 5875102506
EAN 4056807085241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge von 1 bis 10 mm

Universell einsetzbar


  • Für Naturstein- und Keramikbeläge geeignet

  • Bei Fußboden- und Wandheizung einsetzbar


Wasser- und schmutzabweisend


  • Fugen besitzen eine glatte Oberfläche

  • Sehr gut zu reinigen

  • Wasserunlöslich


Wasser- und Frost-Tau-Wechselbeständig


  • Auf kritischen Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet

  • In hoch beanspruchten Nassräumen einsetzbar

  • Geringe Ausblühneigung


Staubreduziert



Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung


  • Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen

  • Gute Flankenhaftung

  • Schlämmfähig

  • Höhere Tagesleistung
Hinweis

Farbabweichungen aufgrund bauphysikalischer Bedingungen und unterschiedlicher Keramiken, Natursteinbelägen sind für eine Gewährleistung vorbehalten.


Bereits angesteiften Fugenmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen. Es besteht erhöhte Verfärbungsgefahr!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Das CERAfix 506 ist ein flexibler, verformungsfähiger und wasserabweisender Fugenmörtel zum Verfugen von allen saugenden und nicht saugenden keramischen Belagsbaustoffen wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Ziegelfliesen sowie Natursteinbelägen in Bädern, Duschen und Wohnräumen, auf Terrassen, Balkonen , Loggien, an Fassaden, auch auf Heiz- und Fließestrichen. Der Fugenmörtel CERAfix 506 ist für Untergründe im Innen- und Außenbereich geeignet. Er zeichnet sich durch leichte Verarbeitung und gute Flankenhaftung aus. Die damit hergestellten Fugen sind vollgefüllt und besitzen eine glatte Oberfläche. Das CERAfix 506 ist zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen mit einer Fugenbreite von 1 bis 10 mm geeignet.

Anleitung

Untergrund:


Die Fugen müssen sauber, trocken, frei von Kleber, Mörtel und trennenden Substanzen sein. Saugende Untergründe und Fliesen vor dem Verfugen gleichmäßig anfeuchten.



Anwendung:


Den Fugenmörtel CERAfix 506 (5kg) mit 1,25 Liter sauberem Wasser, mit einem Rührquirl in einem sauberen Eimer zu einer homogenen und geschmeidigen Masse anrühren. Nach einer Reifezeit von 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Um Farbabweichungen zu vermeiden, sind die Mischungsverhältnisse immer gleich zu halten.



Mit einer Gummispachtel/-Wischer oder einem Fliesen-Ausfugbrett diagonal zur Fuge bündig einbringen. Nicht mit anderen Materialien mischen.



Nach dem Abstreifen des Fugenmörtel mit einem angefeuchteten Schwamm oder Schwammbrett den Fliesenbelag reinigen. Das Reinigen der Fuge sollte diagonal bzw. quer erfolgen, um ein Auswaschen zu verhindern und ein sauberes Fugenbild zu erhalten. Verbleibender Mörtelschleier mit dem Schwammbrett und sauberem Wasser entfernen, falls erforderlich wiederholen. Das Abwaschwasser häufiger durch Frischwasser ersetzen.



Die frische Verfugung ist vor erhärtungsschädigenden Einflüssen wie hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen, Frost oder nachträglicher Durchfeuchtung zu schützen.



Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab


  • 0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite

  • 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite

  • 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite

Chemische Basis

Zement

Farbe

Silbergrau

Mischungsverhältnis

ca. 220 ml Wasser/kg

Begehbarkeit nach max.

2 h

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

25 °C

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min.

0.1 kg/m²

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max.

1.8 kg/m²

Inhaltsgewicht

5 kg

Druckfestigkeit min.

15 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-ANTHRAZIT-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-EDELWEISS-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-MANHATTAN-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-BAHAMABEIGE-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-BETONGRAU-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-SANIGRAU-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen