Fugenmörtel CERAfix 505
Fugenmörtel CERAfix 505
FUGMAS-(CERAFIX-505)-SANITÄRGRAU-5KG
Art.-Nr. 5875106505
EAN 4052712232534
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
- Für Naturstein- und Keramikbeläge geeignet
- Bei Fußboden- und Wandheizung einsetzbar
Lieferung im Eimer
- Wiederverschließbares Gebinde
- Einfachere Aufbewahrung und Transport, auch bei angebrochenen Gebinden
Wasser- und schmutzabweisend
- Fugen besitzen eine glatte Oberfläche
- Sehr gut zu reinigen
- Wasserunlöslich
Wasser- und Frost-Tau-Wechselbeständig
- Auf kritischen Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet
- In hoch beanspruchten Nassräumen einsetzbar
- Geringe Ausblühneigung
Staubreduziert
Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
- Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen
- Gute Flankenhaftung
- Schlämmfähig
- Höhere Tagesleistung
Farbabweichungen können aufgrund von Temperaturunterschieden, bauphysikalischer Bedingungen und unterschiedlicher Keramiken, Natursteinbelägen auftreten. Für Farbunterschiede keine Gewährleistung.
Bereits angesteiften Fugenmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen. Es besteht erhöhte Verfärbungsgefahr!
Bei poliertem Feinsteinzeug und verschiedenen Natursteinbelägen können sich Farbpigmente in den eventuell vorhandenen Mikroporen in der Oberfläche der Platten festsetzen. Deshalb ist von einem starken Farbkontrast zwischen Fliese und Fuge abzuraten. Im Zweifelsfall Probeverfugung durchführen. Bei der Reinigung keinen trockenen Lappen verwenden, da sonst die Verfärbungsgefahr durch Einreiben von eingetrocknetem Fugenmörtel in die noch feuchte Fuge besteht.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Das CERAfix 505 ist ein flexibler, verformungsfähiger und wasserabweisender Fugenmörtel zum Verfugen von allen saugenden und nicht saugenden keramischen Belagsbaustoffen wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Ziegelfliesen sowie Natursteinbelägen in Bädern, Duschen und Wohnräumen, auf Terrassen, Balkonen und Loggien sowie an Fassaden, in Schwimmbädern, Gewerbe- und Industrieanlagen, auch auf Heiz- und Fließestrichen. Der Fugenmörtel CERAfix 505 ist auch für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich geeignet. Er zeichnet sich durch leichte Verarbeitung und gute Flankenhaftung aus. Die damit hergestellten Fugen sind vollgefüllt und besitzen eine glatte Oberfläche. Das CERAfix 505 ist zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen mit einer Fugenbreite von 2 bis 25 mm geeignet.
WÜRTH CERAfix 505 entspricht der Klassifizierung CG 2 WA.
Untergrund:
Die Fugen müssen sauber, trocken, frei von Kleber, Mörtel und trennenden Substanzen sein. Saugende Untergründe und Fliesen vor dem Verfugen gleichmäßig anfeuchten.
Anwendung:
Den Fugenmörtel CERAfix 505 (5kg) mit 1,25 Liter sauberem Wasser, mit einem Rührquirl in einem sauberen Eimer zu einer homogenen und geschmeidigen Masse anrühren. Nach einer Reifezeit von 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Um Farbabweichungen zu vermeiden, sind die Mischungsverhältnisse immer gleich zu halten.
Mit einer Gummispachtel/-Wischer oder einem Fliesen-Ausfugbrett diagonal zur Fuge bündig einbringen. Nicht mit anderen Materialien mischen.
Nach dem Abstreifen des Fugenmörtel mit einem angefeuchteten Schwamm oder Schwammbrett den Fliesenbelag reinigen. Das Reinigen der Fuge sollte diagonal bzw. quer erfolgen, um ein Auswaschen zu verhindern und ein sauberes Fugenbild zu erhalten. Verbleibender Mörtelschleier mit dem Schwammbrett und sauberem Wasser entfernen, falls erforderlich wiederholen. Das Abwaschwasser häufiger durch Frischwasser ersetzen.
Die frische Verfugung ist vor erhärtungsschädigenden Einflüssen wie hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen, Frost oder nachträglicher Durchfeuchtung zu schützen.
Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab
- 0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite
- 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite
- 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite
- 3,5–4,0 kg/m² bei 12 mm Fugenbreite
- 9,0–10,0 kg/m² bei 25 mm Fugenbreite
Chemische Basis | Zement, klassierte Sande |
Farbe | Sanitärgrau |
Mischungsverhältnis | 1,25 - 1,5 l Wasser für 5 kg |
Topfzeit max. | 3 h |
Begehbarkeit nach max. | 7 h |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 48 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max. | 0,6 kg/m² |
Auftragsmenge Bedingung | bei 3 mm Fugenbreite |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Gebinde | Eimer |
Druckfestigkeit min. | 21 N/mm² |
Biegefestigkeit max. | 4,5 N/mm² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung. Vor Feuchtigkeit schützen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!