Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenmörtel CERAfix 505

FUGMAS-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

Art.-Nr. 5875104505

EAN 4052712232442

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugenmörtel CERAfix 505

Art.-Nr. 5875104505
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
Für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Fugenbreite von 2 bis 25 mm

Universell einsetzbar


  • Für Naturstein- und Keramikbeläge geeignet

  • Bei Fußboden- und Wandheizung einsetzbar


Lieferung im Eimer


  • Wiederverschließbares Gebinde

  • Einfachere Aufbewahrung und Transport, auch bei angebrochenen Gebinden


Wasser- und schmutzabweisend


  • Fugen besitzen eine glatte Oberfläche

  • Sehr gut zu reinigen

  • Wasserunlöslich


Wasser- und Frost-Tau-Wechselbeständig


  • Auf kritischen Untergründen im Innen- und Außenbereich geeignet

  • In hoch beanspruchten Nassräumen einsetzbar

  • Geringe Ausblühneigung


Staubreduziert



Leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung


  • Geringer Kraftaufwand beim Aufziehen

  • Gute Flankenhaftung

  • Schlämmfähig

  • Höhere Tagesleistung
Hinweis

Farbabweichungen können aufgrund von Temperaturunterschieden, bauphysikalischer Bedingungen und unterschiedlicher Keramiken, Natursteinbelägen auftreten. Für Farbunterschiede keine Gewährleistung.



Bereits angesteiften Fugenmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen. Es besteht erhöhte Verfärbungsgefahr!


Bei poliertem Feinsteinzeug und verschiedenen Natursteinbelägen können sich Farbpigmente in den eventuell vorhandenen Mikroporen in der Oberfläche der Platten festsetzen. Deshalb ist von einem starken Farbkontrast zwischen Fliese und Fuge abzuraten. Im Zweifelsfall Probeverfugung durchführen. Bei der Reinigung keinen trockenen Lappen verwenden, da sonst die Verfärbungsgefahr durch Einreiben von eingetrocknetem Fugenmörtel in die noch feuchte Fuge besteht.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Das CERAfix 505 ist ein flexibler, verformungsfähiger und wasserabweisender Fugenmörtel zum Verfugen von allen saugenden und nicht saugenden keramischen Belagsbaustoffen wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Ziegelfliesen sowie Natursteinbelägen in Bädern, Duschen und Wohnräumen, auf Terrassen, Balkonen und Loggien sowie an Fassaden, in Schwimmbädern, Gewerbe- und Industrieanlagen, auch auf Heiz- und Fließestrichen. Der Fugenmörtel CERAfix 505 ist auch für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich geeignet. Er zeichnet sich durch leichte Verarbeitung und gute Flankenhaftung aus. Die damit hergestellten Fugen sind vollgefüllt und besitzen eine glatte Oberfläche. Das CERAfix 505 ist zum Verfugen von Wand- und Bodenfliesen mit einer Fugenbreite von 2 bis 25 mm geeignet.



WÜRTH CERAfix 505 entspricht der Klassifizierung CG 2 WA.

Anleitung

Untergrund:


Die Fugen müssen sauber, trocken, frei von Kleber, Mörtel und trennenden Substanzen sein. Saugende Untergründe und Fliesen vor dem Verfugen gleichmäßig anfeuchten.



Anwendung:


Den Fugenmörtel CERAfix 505 (5kg) mit 1,25 Liter sauberem Wasser, mit einem Rührquirl in einem sauberen Eimer zu einer homogenen und geschmeidigen Masse anrühren. Nach einer Reifezeit von 5 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Um Farbabweichungen zu vermeiden, sind die Mischungsverhältnisse immer gleich zu halten.


Mit einer Gummispachtel/-Wischer oder einem Fliesen-Ausfugbrett diagonal zur Fuge bündig einbringen. Nicht mit anderen Materialien mischen.


Nach dem Abstreifen des Fugenmörtel mit einem angefeuchteten Schwamm oder Schwammbrett den Fliesenbelag reinigen. Das Reinigen der Fuge sollte diagonal bzw. quer erfolgen, um ein Auswaschen zu verhindern und ein sauberes Fugenbild zu erhalten. Verbleibender Mörtelschleier mit dem Schwammbrett und sauberem Wasser entfernen, falls erforderlich wiederholen. Das Abwaschwasser häufiger durch Frischwasser ersetzen.


Die frische Verfugung ist vor erhärtungsschädigenden Einflüssen wie hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen, Frost oder nachträglicher Durchfeuchtung zu schützen.



Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab


  • 0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite

  • 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite

  • 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite

  • 3,5–4,0 kg/m² bei 12 mm Fugenbreite

  • 9,0–10,0 kg/m² bei 25 mm Fugenbreite

Chemische Basis

Zement, klassierte Sande

Farbe

Bahamabeige

Mischungsverhältnis

1,25 - 1,5 l Wasser für 5 kg

Topfzeit max.

3 h

Begehbarkeit nach max.

7 h

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

48 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max.

0,6 kg/m²

Auftragsmenge Bedingung

bei 3 mm Fugenbreite

Inhaltsgewicht

5 kg

Gebinde

Eimer

Druckfestigkeit min.

21 N/mm²

Biegefestigkeit max.

4,5 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung. Vor Feuchtigkeit schützen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesen-Wascheimer-System

FLIESWASHEIMRSYS-KST-M.ROLL-7TLG

Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter
x 1 St.
Acetatsilikon Nasszelle

SILDI-ACE-NASSZELLE-BAHAMABEIGE-310ML

Spezieller Dichtstoff für Fliesen- und Nasszellenbereich
Hydroschwamm

REINIGSCHWAMM-HYDRO-L165XB110XH65MM

Zur Vorreinigung, Fliesen-Endreinigung und für Verfugungsarbeiten
x 5 St.
Fliesenschwamm Kunststoff fein

REINIGSCHWAMM-FLIESEN-L150XB100XH50MM

Zum Reinigen und Glätten bei Verfugungsarbeiten geeignet
x 5 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reibebrett mit Hydro-Rasterschwamm

SBR-RASTERSCHWAMM-HYDRO-320X150X35MM

x 1 St.
Fliesen-Wascheimer-System

FLIESWASHEIMRSYS-KST-M.ROLL-7TLG

Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter
x 1 St.
Fliesen-Ausfugbrett

AUSFUGBR-FLIESEN-ZELLGUMMISCHWAMM

Kunststoff-Reibebrett Zellgummibelag
x 1 St.
Fliesen-Ausfugbrett

AUSFUGBR-R6005-MOOSGRUEN

Kunststoff-Reibebrett Moosgummibelag
x 1 St.
Schwammbrett mit Hydro-Rasterschwamm

SCHWAMMBR-RASTERSCHWAMM-HYDRO

x 1 St.
Rührkorb M II für pulvrige und klebrige Materialien

RUEHRKO-MII-(85-S)-L400MM

x 1 St.
Hydroschwamm

REINIGSCHWAMM-HYDRO-L165XB110XH65MM

Zur Vorreinigung, Fliesen-Endreinigung und für Verfugungsarbeiten
x 5 St.
Fliesenschwamm Kunststoff fein

REINIGSCHWAMM-FLIESEN-L150XB100XH50MM

Zum Reinigen und Glätten bei Verfugungsarbeiten geeignet
x 5 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen