Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenmeißel flach oval

Fugenmeißel
HNDMSL-FUG-HDS

Art.-Nr. 071463 37
EAN 4011231720113
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
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl



Vergüteter Sicherheitsschlagkopf


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes.



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest.



Schneidfläche nachschleifbar



Ölbeständige PVC-Griffe


Verhindern Handverletzungen durch abrutschende Schläge.



Prellschläge


Werden durch den Griff aufgefangen und übertragen sich nicht auf die Hand.



Achtkant-geformter Griff


Verhindert ein ungewolltes Abrollen der Werkzeuge, z. B. auf Gerüsten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

250 mm

Schlagfläche Breite

13 mm

Schlagfläche Länge x Breite

26 x 13 mm

Schneidbreite

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen