Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenkreuz für Terrassenbaustütze

Fugenkreuz Buzon kleine Aufbauhöhe
FUGKRZ-F.090777718/28-3,0MM

Art.-Nr. 0907777351

EAN 4099618460449

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugenkreuz für Terrassenbaustütze

Art.-Nr. 0907777351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 120 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verlegung von Steinplatten

Die Fugenkreuze sind anwendbar für Terrassenbaustützen für niedere Aufbauhöhen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Höhe

17,0 mm

Breite

80,0 mm

Länge

80 mm

Fugenbreite

3,0 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen

TERASSTUETZ-PP-SCHWARZ-(18-28MM)

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Niedere Aufbauhöhen realisierbar. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.
x 24 St.
Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen

TERASSTUETZ-PP-SCHWARZ-(12-18MM)

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Niedere Aufbauhöhen realisierbar. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.
x 48 St.