Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenkreuz Buzon flach für Terrassenbaustütze

Fugenkreuz Buzon flach
ZB-FUGENKREUZ-FLACH-PP-3,0MM

Art.-Nr. 090777737

EAN 4099618479489

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugenkreuz Buzon flach für Terrassenbaustütze

Art.-Nr. 090777737

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 120 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Verlegung von Steinplatten

Mit den Fugenkreuzen können 2, 3 und 4,5 mm breite Fugen realisiert werden

Anwendungsgebiet
Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verlegen von Terrassenplatten

Werkstoff

PP - Polypropylen

Höhe

19 mm

Breite

80 mm

Fugenbreite

3 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auflagepad für Terrassenbaustütze

AUFLGPAD-F.TERASBAU-GUMGRAN200X200X6MM

Das Auflagepad dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse
x 24 St.
Ausgleicher für Terrassenbaustütze

AUSGLR-F.TERASSTUETZ-BUZON-EPDM-H1MM

Gewährleistet einen rutschfesten Halt der Platten auf dem Stelzlager
Ausgleicher für Terrassenbaustütze

AUSGLR-F.TERASSTUETZ-BUZON-EPDM-H2MM

Gewährleistet einen rutschfesten Halt der Platten auf dem Stelzlager
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen