Fugenabstandshalter Universal
Universal Fugenabstandshalter
ABSTHALT-UNI-(0,5-3,0)MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
- Der Fugenabstandshalter lässt sich durch die Sternform für Fugenbreiten zwischen 0,5 und 3 mm einsetzen
- Zusätzlich lassen sich auch mehrere Fugenabstandshalter aufeinander stecken, um die Höhe weiter zu erhöhen
Sehr langlebig
- Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können
Fliesenschonend
- Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
Datenblätter(X)
Dicke | 5 mm |
Farbe | Rot |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart |
Breite | 50,15 mm |
Höhe | 50,15 mm |