Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenabstandshalter Universal

Universal Fugenabstandshalter
ABSTHALT-UNI-(0,5-3,0)MM

Art.-Nr. 0695964053

EAN 4065746537216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fugenabstandshalter Universal

Art.-Nr. 0695964053

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sternförmiger Fugenabstandshalter von 0,5 bis 3,0 mm für den universellen Einsatz

Universell einsetzbar


  • Der Fugenabstandshalter lässt sich durch die Sternform für Fugenbreiten zwischen 0,5 und 3 mm einsetzen

  • Zusätzlich lassen sich auch mehrere Fugenabstandshalter aufeinander stecken, um die Höhe weiter zu erhöhen


Sehr langlebig


  • Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können


Fliesenschonend


  • Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Dicke

5 mm

Farbe

Rot

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Breite

50,15 mm

Höhe

50,15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen