Fugemasse, silikon, farge
Fugemasse, silikon, farge
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43285.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43287.jpg)
Dataark(X)
Kjemisk base | Nøytrale tverrbundne silikoner, oksim-basert |
Lukt | Karakteristisk |
Beholder | Patron |
Innhold | 310 ml |
Tetthet | 1,03 g/cm³ |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 25 % |
Shore A-hardhet | 20 |
Min./maks. huddannelsestid/betingelser | 10-15 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet | 2 mm/d |
Betingelser for fullstendig herding | 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bruddforlengelse | 600 % |
Bruddforlengelsesbetingelser | for 2 mm film |
Beleggkompatibilitet | Ja |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 120 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Kan overmales/overlakkeres etter | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kjølig og frostfri lagring |
Soppdrepende egenskaper | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.