Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fugatöm. padlóra, élelm.el kapcs.ba ker. ter.khez

Fugatöm. padlóra, élelm.el kapcs.ba ker. ter.khez

Cikksz. 0892351200

EAN 4099618479656

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fugatöm. padlóra, élelm.el kapcs.ba ker. ter.khez

Cikksz. 0892351200
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
Single-component, solvent-free PU sealant for high-stress joints, both indoors and outdoors. Hazard label not required
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Szürke

Űrtartalom

600 ml

Kémiai bázis

1 komponensű poliuretán

Sűrűség

1,35 kg/l

Folyamatos mozgás elnyelés

20 %

Min. hőállóság

-40 °C

Max. hőállóság

80 °C

Min. felület megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. felület megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Min. bőrösödési idő

65 perc

Bőrösödési idő feltételei

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben

Oldószermentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Átfesthető/fényezhető

Igen

Szag/illat

Szagtalan

UV állóság

UV-stabilizált

Szakadási nyúlás

700 %

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Normál felhordófúvóka Tasakhoz

CSÚCS 600ML KINYOMÓHOZ

x 20 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLTŐ 6MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.10MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.15MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 100 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.20MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.30MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 25 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.40MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
PE kitöltő tömítőanyag

PE HÁTTÉRKITÖLT.50MM

Szilikonmentes és jó réskitöltési kapacitás
x 50 m
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó

KD-PRIMER-MŰANYAGHOZ-FÁHOZ-KŐHÖZ-250ML

Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
Kézi kinyomópisztoly Pressfix

PRESSFIX 600ML TASAKOSHOZ

A fóliatömlős csomagokhoz használható robusztus kinyomópisztoly különböző méretű és vastagságú kartusokhoz is átalakítható
x 1 db
Tömítőanyagsimító-szer

SIMÍTÁSSEGÍTŐ SPRAY 400ML.

Univerzális simítószer, mindenféle tömítőanyaghoz alkalmas
Tömítőanyagsimító-szer

TÖMÍTÉS SIMÍTÓ FOLYADÉK 5 L

Univerzális simítószer, mindenféle tömítőanyaghoz alkalmas
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk