Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fuga- és felületsimító massza, WLF

Fuga- és felületsimító massza, WLF

Cikksz. 089260015

EAN 4038898106111

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fuga- és felületsimító massza, WLF

Cikksz. 089260015
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
Ready-to-use light filler for drywalling and interior finishing with perlite. Complies with EN 15824 and can be sprayed
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Sűrűség

1,15 kg/l

Ragasztóanyag

Latex

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Oldószer

Víz

Szemcseméret

0,15 mm

Szín

Világosszürke

Min./max. száradási idő

2 ó-3 ó

Töltőanyag

Perlit és fehér dolomitmárvány

Szilárdanyag-tartalom min.

60 %

pH-érték

9

Űrtartalom

10 l

Tartály

Vödör

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Száradási idő feltételei

20 °C és 50% relatív páratartalom 1 mm-es rétegvastagságra

Gyúlékony

Nem, nem terjeszti és nem táplálja a tüzet

Oldószermentes

Igen

Min. ragasztószilárdság

1,3 N/mm²

Kiegészítő árucikkek

P60–P240 csiszolóháló, cikksz. 0585 600 …, csiszolópapír, cikksz. 0584 …

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üvegszál erősítésű szalag

ÖNTAPADÓ ÜVEGSZÁLAS RAG.SZALAG 48MMX90M

Gipszkarton hézagok feltöltéséhez és lyukak és repedések áthidalásához
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csiszolópapír, vízálló alumínium-oxid

CSISZOLÓPPR-ALOX-VÍZÁLLÓ-P180-230X280MM

x 50 db
Szilícium-karbid csiszolóháló Kézi és gépi megmunkáláshoz

GITTCSISZOLÓ-HÁLÓ-SI-P100-115X280

x 25 db
Csavarhúzó nyelű simítólapát

GIPSZKARTONOS SPAKLI BITTEL 150MM

Gipszkartonok illesztésének kitöltéséhez ideális. A Phillips bitfej ideális a gyors csavarozási munkák elvégzésére.
x 1 db
Széles kaparó puha nyéllel

SRFSPTLA-A2-SOFT-B170MM

Ideal for smoothing plaster or fillers
x 1 db
Széles kaparó puha nyéllel

SRFSPTLA-A2-SOFT-B285MM

Ideal for smoothing plaster or fillers
x 1 db
Széles kaparó, kettős penge

SRFSPTLA-SST-BEECH-B200MM

Blade slightly rounded for shoulder-free putty application
x 1 db
Széles kaparó, kettős penge

SRFSPTLA-SST-BEECH-B270MM

Blade slightly rounded for shoulder-free putty application
x 1 db
Pamutdzsörzé kesztyű

PAMUT JERSEY KESZTYŰ 8

Finom pamutkesztyű könnyű szerelési munkákhoz vagy alsó kesztyűként
x 12 db
Pamutdzsörzé kesztyű

PAMUT JERSEY KESZTYŰ 10

Finom pamutkesztyű könnyű szerelési munkákhoz vagy alsó kesztyűként
x 12 db
Pamutdzsörzé kesztyű

PROTGLOV-SPEC-COTTON-SZ12

Finom pamutkesztyű könnyű szerelési munkákhoz vagy alsó kesztyűként
x 12 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk