Füstérzékelő, PX-1C
Füstérzékelő, PX-1C
Cikksz. 0978920002
EAN 4260236270271
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő | 107 mm |
Magasság | 55 mm |
Szín | Fehér |
EN szabvány | 14604:2005/AC:2008 |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | 10 + 2 év |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 10 eddig: 35 °C |
Hangjelzés min. | 85 dB |
Kivitel | Szórt fény elv |
Max. ellenőrzőfelület / feltételek | 60 m² / Az építési körülményektől függően |
Ellenőrző jel | CE |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |
IP érintésvédelemi osztály | IP 40 |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Igen |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Min./max. tárolási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Tárolási hőmérséklet feltétel | < 70% relatív páratartalom |
Hatótávolság | 400 m |
Hatótávolság feltétel | Szabadtéren |
Hálózaton lévő eszközök max. száma csoportonként | 15 darab |
Frekvencia/feltétel | 868,3 MHz Az R & TTE irányelv szerint |
Frekvencia feltétel | Az R & TTE irányelv szerint |
Csoportok száma | Korlátlan (egyedi sorozatszám használatával automatikus kódolás) |
Tömeg | 160 g |
Ház anyaga | ABS |