Füstérzékelő, PX-1
Füstérzékelő, PX-1
Cikksz. 0978920001
EAN 4260236270936
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő | 105 mm |
Magasság | 42 mm |
Szín | Fehér |
EN szabvány | 14604 |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | 12 év |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 10 eddig: 35 °C |
Hangjelzés min. | 85 dB |
Kivitel | Szórt fény elv |
Ellenőrző jel | CE |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |
IP érintésvédelemi osztály | IP 40 |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | Igen |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Min./max. tárolási hőmérséklet | 10 eddig: 35 °C |